※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
Φ3.2ワンタッチ管継手
電圧(V)
(Z) その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
24160965
品番
VDW12DZ1D
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他の電圧
口径
Φ3.2ワンタッチ管継手
サイズ
(1) 1
電気オプション
(1D) DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
1.6
使用流体
水用
材質(ボディ)
(D) 樹脂(PPS)
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード