※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
M5
電圧(V)
(E) AC230
オリフィス径(Φmm)
1
注文コード
24161087
品番
VDW12GEC
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
M5
オプション
(C) M6
サイズ
(1) 1
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
1
使用流体
水用
材質(ボディ)
(G) 黄銅
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード