※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW14

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 オリフィス径(Φmm)1 注文コード24161288 品番VDW14GAXD
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は電圧・オリフィス径など10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径M5 サイズ(1) 1 リード線取出方法グロメット ブラケット(XD) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)1 使用流体中真空用 材質(ボディ)(G) 黄銅 弁形式単体 N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする