※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW14
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(Z) その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
1
注文コード
24161306
品番
VDW14GZ1DXD
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・オリフィス径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他の電圧
口径
M5
サイズ
(1) 1
ブラケット
(XD) ブラケット付
電気オプション
(1D) DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
1
使用流体
中真空用
材質(ボディ)
(G) 黄銅
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード