※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW14
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
24161324
品番
VDW14HAXD
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・オリフィス径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
M5
サイズ
(1) 1
リード線取出方法
グロメット
ブラケット
(XD) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
1.6
使用流体
中真空用
材質(ボディ)
(H) 黄銅
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード