レイメイ藤井
レイメイ藤井の ホワイトボード
レイメイ藤井の ホワイトボードマーカー
ボードマーカー 中字 黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24161752
品番
LBM26B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
透明窓でインクの残量が分かりやすい。
イレーザー・マグネット付。
インク色
黒
線幅(mm)
2
種別
中字(丸芯)
全長(mm)
150
マグネット
あり
グリーン購入法
適合
線の太さ
中字
イレーザー
あり