※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/8
電圧(V)
(D) AC200
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
24161769
品番
VDW20NDZ
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(D) AC200
口径
1/8
オプション
(Z) 禁油仕様 - 標準
サイズ
(2) 2
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
1.6
使用流体
空気
材質(ボディ)
(N) AL
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード