※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
Φ4ワンタッチ管継手
電圧(V)
(Z) その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
3.2
注文コード
24162137
品番
VDW22FZ1D
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Z) その他の電圧
口径
Φ4ワンタッチ管継手
サイズ
(2) 2
電気オプション
(1D) DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
3.2
使用流体
水用
材質(ボディ)
(F) 樹脂(PPS)
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード