※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/8 電圧(V)(A) DC24 オリフィス径(Φmm)1.6 注文コード24162356 品番VDW22NAD
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は口径・電圧・オリフィス径など107種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径1/8 オプション(D) 禁油仕様 - G サイズ(2) 2 リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)1.6 使用流体水用 材質(ボディ)(N) 黄銅 弁形式単体 N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする