タオル 業務用 約38g

(64件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード24163457 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1枚あたり38gのお買得の業務用タオルです。

寸法(mm)約300×750 材質綿、ポリエステル 種別業務用タオル 質量(g)約38 厚さ薄手
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24163457 - 45398345 - タオル 業務用 薄手 モノタロウ タオル 業務用 薄手 モノタロウ 1パック(50枚) 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70548722
2024-08-07
用途:
暑さ対策 掃除用
サービス業

ちょうどよい感じの重さのタオルです。必要以上の素材感や手触り感は求めるものではない。

対象商品:
70548722
2024-07-12
用途:
汗拭きタオル
大塚産業株式会社 様

農作業の時に首から下げて汗拭きタオルとして使っています。安くて10枚入りなので、コスパ最高ですね。

対象商品:
70548722
2024-06-10
用途:
キッチンに
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

薄くてすぐ乾きます。食器ふきや野菜洗いにさっと使い、汚れたら洗剤入りのバケツに放り込んで、たまったら洗濯機で洗い、乾いたら使う。結局この方法が一番清潔。

対象商品:
70548722
2024-04-22
用途:
作業後の手洗いに

最近、お年賀等でタオルをいただく事が
少なくなり購入しました。手を拭くだけなので
高品質のものは必要ありません。
値段と相談して購入しました。
新しいのはやはり気持ちいいです。

対象商品:
70548722
2024-04-14
用途:
水分の拭き取り用

向こうが透けて見えるくらい薄手です。
匁目でいうと120匁で、家庭用フェイスタオルの半分くらいです。
浴室や洗濯槽など、あまり汚れていない水の拭き取りに使用しています。

対象商品:
24163457
2024-05-29
用途:
ハウスクリーニング作業時
サービス業

生地が柔らかすぎて、強い汚れを拭き取ると破れる。
軽い汚れには、滑らかに拭き取る事が出来るので、使用方法を分別すれば問題なく使用できます。

対象商品:
24163457
2024-02-21
用途:
入浴用
サービス業

使用している人からは特にクレームはないので普通に使えると思います
何回もは使えないかもしれませんが

対象商品:
70548722
2023-12-25
用途:
清掃用
教育・研究機関

薄いです。雑巾にして使っているので、すぐ乾くので良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
綿素材ですが、何匁になるのでしょうか。
回答:
約10匁となります。
2021-10-26
質問:
タオルのふちは切りっぱなしではなく、一般的に売られているタオルのように縫われた形になっているのでしょうか。
回答:
本商品は切りっぱなしではございません。一般的な仕様となっております。
2021-10-26

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする