ダイヤル式南京錠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24164306 品番1500JAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ

ロックダイヤル式 材質シャックル:鋼、本体:ステンレス 幅(mm)48 ブラック 材質(本体)ステンレス つる径(Φmm)7 材質(吊)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-26
用途:
丸棒貫抜の施錠
建設業・工事業

ダイヤルの塗装ののせいか少しちゃちく思えたが雰囲気はあるので良しとします。雨がかりのある場所での使用なのでサビとか出て来たらもっと雰囲気出てくるかも?
耐久性はこれから検証して行きます。

対象商品:
24164306
2019-09-04
用途:
施錠

特筆する様な性能や堅牢性がある訳では有りませんし
むしろ裏蓋なんかは薄い金属板で頼りない感じです。
しかしこの古き良きアメリカの雰囲気がたまらなく魅力的で
大変気に入っております。
もちろんロングセラー商品だけあって機能はしっかりしており
簡単に壊れたりはしません。
品番が1500Dから1500JADに変わっていますが、物自体は変わっていない
と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする