曜日別特売
DKW-0335T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス 24164665

DKW-0335T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス 24164665
DKW-0335T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス 24164665

ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード24164665品番DKW-0335T-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。

用途生垣、植え込みの整枝・葉刈りストローク数(min-1)1300電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160機構チルト機構材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造全長(mm)1020刃長(mm)350刃数10質量(g)2280電源タイプAC電源式適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15

商品説明動画

【ARS】ハイパワー電動バリカン(DKWシリーズ)_疲れにくい低振動
この動画は、2が参考にしています。
【ARS】ハイパワー電動バリカン(DKWシリーズ)_アルス独自のスイングカット
この動画は、1が参考にしています。
【ARS】ハイパワー電動バリカン(DKWシリーズ)_チルト機能で高所も刈込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-06-23
用途: 樹木の刈込作業
安藤造園建設業・工事業

取り扱いに馴れるまでは多少時間がかかるかも……

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする