曜日別特売
N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884

 

N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884
N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884
N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884
N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884
N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884
N657C1800 BK-P DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器] 24164884

DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード24164884品番N657C1800 BK-P
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用!
工具に対する耐切断性を向上。
総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。
チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。
また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。
いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!

用途
スポーツサイクルの駐輪時等に使用。
長さ(mm)1800ブラックセット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂タイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
注意
※クライミング、人、物の固定、吊り下げ等に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする