曜日別特売
E00543×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165234

E00543×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165234
E00543×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165234
E00543×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165234
E00543×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165234

ルミカライト大閃光アーク×12本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
発光色ピンク
内容量1セット(12本)注文コード24165234品番E00543×12
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。

寸法(mm)Φ13×190発光色ピンク発光時間(分)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする