E00544×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165243 E00544×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165243 E00544×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165243 E00544×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165243

ルミカライト大閃光アーク×12本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 発光色オレンジ 注文コード24165243 品番E00544×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は発光色8種類から選べます 他の種類を見る

明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。

寸法(mm)Φ13×190 発光色オレンジ 発光時間(分)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする