E00546×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165268 E00546×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165268 E00546×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165268 E00546×12 ルミカライト大閃光アーク×12本 ルミカ 24165268

ルミカライト大閃光アーク×12本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 24165268 品番 E00546×12
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。

寸法(mm)Φ13×190 発光色レッド 発光時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする