※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 24165584 品番 AE300003
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。

長さ(m)15 外径(inch[mm])3/16[4.76] 内径(inch[mm])1/16[1.59] 片肉厚1/16(1.59) アズワン品番1-7918-29 材質オレフィン系エラストマー 最高使用温度(℃)57 TGK品番710-17-08-70 透明 内径(Φmm)1.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする