※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 内径(inch[mm])3/4[19.05] 注文コード24165602 品番AE300053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥207,300
この商品は内径など13種類から選べます 他の種類を見る

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。

長さ(m)15 外径(inch[mm])1[25.40] 内径(inch[mm])3/4[19.05] 片肉厚1/8(3.18) 材質オレフィン系エラストマー 最高使用温度(℃)57 TGK品番710-17-08-78 透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24165602 AE300053 76320966 AE300053 画像準備中 バーシロン2001チューブ 15m サンゴバン 1箱 229,800 税込252,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする