※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイゴン
タイゴンの 研究関連用品・実験用必需品
タイゴンの チューブ/ホース類
タイゴンの 実験研究用ファーメドチューブ
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(7.5m)
内径(inch[mm])
1/8[3.18]
注文コード
24165627
品番
AY242006
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内径×外径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
無菌的に熱溶着が可能。
外径(inch[mm])
3/16[4.76]
内径(inch[mm])
1/8[3.18]
長さ(m)
7.5
材質
熱可塑性エラストマー系
色
ベージュ
適合規格
USPクラスVI
耐熱温度(℃)
135
硬度(ショア A)
64
用途
ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
TGK品番
710-17-11-46
滅菌
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能
アズワン品番
1-4874-06
オートクレーブの可否
可