TF粘着フィルム VF-81

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24165916 品番 710-18-61-01
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。
薬品に侵されません。
ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。
FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。

寸法(幅Wmm×長さLm)25×32 TGK品番710-18-61-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする