※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXEZシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
DC12
注文コード
24166127
品番
VXEZ2230-03F-6D1
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気・水