U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーラチェットレンチ
9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166284
品番
U-1901
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
20
用途
エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
全長(mm)
192
質量(kg)
0.63
差込角(mm)
9.5
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅31×高さ35