U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーラチェットレンチ
スルーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166336
品番
U-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,200
ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
350
最大トルク(N・m)
30
用途
貫通差込角は19mm.付属品で17・19・21mmの通常ラチェットとしての使用もできます
全長(mm)
250
質量(kg)
0.8
差込角(mm)
17・19・21
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅36×高さ20