U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアードリル
10mm エアドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166345
品番
U-590
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
回転調整機能付き。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
用途
板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
全長(mm)
178
質量(kg)
1.18
高さ(mm)
145
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
470
チャックサイズ
10