U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアードリル
10mm アングルエアドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166372
品番
U-500AH
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
用途
板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
全長(mm)
185
質量(kg)
0.98
高さ(mm)
95
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
360
チャックサイズ
10