U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーインパクトドライバ
6.35mm角インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166388
品番
U-825
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大トルク(N・m)
50
ねじ締め能力(mm)
6
用途
木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。
全長(mm)
125
質量(kg)
0.87
高さ(mm)
160
差込角(mm)
6.35
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350