U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーインパクトレンチ
9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166397
品番
U-135
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
最大トルク(N・m)
30
全長(mm)
210
質量(kg)
0.58
差込角(mm)
8・10・12・14
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅29×高さ22