U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーインパクトレンチ
12.7mmインパクトレンチ(ツインハンマー方式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166406
品番
U-170T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
ツインハンマー方式、正逆4段切り替え調整機能付き 樹脂カバー、ハイトルク
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
500
用途
二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
全長(mm)
195
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
195
差込角(mm)
12.7
シャンク径(Φmm)
24
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
無負荷時480、負荷時380
能力ボルト径(mm)
16