U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーインパクトレンチ
19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166415
品番
U-156
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
最大トルク(N・m)
900
用途
二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
全長(mm)
215
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
215
差込角(mm)
19
シャンク径(Φmm)
29
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
無負荷時680、負荷時400
能力ボルト径(mm)
25