U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーインパクトレンチ
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166424
品番
U-1350
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
最大トルク(N・m)
2000
全長(mm)
510
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
175
差込角(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
193
口金
1/2PT
空気消費量(L/min)
無負荷時1280、負荷時1000
能力ボルト径(mm)
38