U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の アングルグラインダー
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166442
品番
U-102GR
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
400
用途
金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
全長(mm)
135
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
68
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
50
騒音レベル(dB(A))
80