U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアディスクグラインダー
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166458
品番
U-104SR
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(L/min)
530
用途
研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
全長(mm)
180
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
85
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
100
騒音レベル(dB(A))
90