U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の アングルグラインダー
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166467
品番
U-104GR
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(L/min)
680
用途
研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)
全長(mm)
207
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
92
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
100
騒音レベル(dB(A))
92