U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の マイクログラインダー
ターボラッパー ロータリー式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166485
品番
U-AR07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
0.7mm ストローク
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(L/min)
46
全長(mm)
180
質量(kg)
0.19
高さ(mm)
28
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
3
騒音レベル(dB(A))
78