U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の サンダー/ポリッシャー
デスクサンダーΦ100mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166494
品番
U-5901
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
砥石径(Φmm)
100
全長(mm)
325
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
100
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
95