U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の サンダー/ポリッシャー
デスクサンダーΦ175mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166503
品番
U-580
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
レギュレーター搭載
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
砥石径(Φmm)
175
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
全長(mm)
325
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
100
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
95