U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアストレートグラインダー
ダイグラインダーΦ6(後方排気)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166546
品番
U-130C
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レギュレーター搭載
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
450
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。
全長(mm)
168
質量(kg)
0.57
高さ(mm)
41
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
6
騒音レベル(dB(A))
91