U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の マイクログラインダー
マイクログラインダーΦ3 ロータリー式 強力タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166564
品番
U-1362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
握りやすい樹脂グリップ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
170
用途
ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制
全長(mm)
130
質量(kg)
0.25
高さ(mm)
10.5
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
3
騒音レベル(dB(A))
76