U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の マイクログラインダー
ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166573
品番
U-1635
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(L/min)
180
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
全長(mm)
146
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
26
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
3・6
騒音レベル(dB(A))
75