U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研削(グラインダー)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアストレートグラインダー
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166582
品番
U-1625RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
300
用途
スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
全長(mm)
335
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
37
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
6
騒音レベル(dB(A))
86