U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の サンダー/ポリッシャー
ミニダブルアクションサンダーΦ30mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166598
品番
U-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)
165
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
‐
空気消費量(L/min)
140
騒音レベル(dB(A))
75
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
30