曜日別特売
U-52 ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機) 24166634

ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24166634品番U-52
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き

用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24166634
2023-08-17
用途: 塗装前の下地処理
トータルリペアグリーンロード

以前はコンパクトツールのダブルアクションを使っていましたが、使い心地は特に遜色ありません。少し格安な分お得感があります。72㎜のパッドとウール付きというのもかなり嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする