※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111Z
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24166687
品番
VXE2111Z-00-5D1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
流体
1
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード