U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の サンダー/ポリッシャー
アングルミニポリッシャーΦ72mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166808
品番
U-83P
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
用途
ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。
全長(mm)
185
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
84
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
72
注意
※再度ハンドルは別売りになります。メーカー品番:4378