U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の サンダー/ポリッシャー
高速ミニポリッシャーΦ42mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166817
品番
U-102GP
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
全長(mm)
135
質量(kg)
0.49
高さ(mm)
65
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
80
パッドサイズ(mm)
45