U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 空圧工具(切断・曲げ)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーソー/エアーカッター
エアソー(ストローク10mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166835
品番
U-310
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
全長(mm)
236
質量(kg)
0.64
高さ(mm)
42
口金
1/4PT
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(L/min)
150
騒音レベル(dB(A))
78