U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー10(12)x330mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166844
品番
U-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
全長(mm)
315
質量(kg)
0.93
高さ(mm)
50
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
450
騒音レベル(dB(A))
91
パッドサイズ(mm)
10・12×330