オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 被覆銅管・断熱材
10t被覆銅 管 直管(ロー付用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24167648
品番
K-HC14B
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
新冷媒対応。
長さ(m)
4
適合
(質別)1/2H
種別
2
最高使用圧力(MPa)
4.3
外径(mm)
(保温材)60.5
保温材厚(mm)
10
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
外径×厚さ(mm) 銅管
38.10×1.35
注意
※R410Aに使用時、ベンダーで曲げる場合は、曲げ半径が銅管外径の4倍以上のベンダーを使用してください。