曜日別特売
K-HS2E 8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材 24167806

8t被覆 銅管 シングルコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
外径×厚さ 銅管(mm)6.35×0.8
内容量1巻注文コード24167806品番K-HS2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

新冷媒対応。

最高使用圧力(MPa)4.8種別3外径(mm)(保温材)24保温材厚(mm)8外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24167806K-HS2E45325536K-HSE2E画像準備中10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】オーケー器材1巻(20m)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする