オーケー器材
8t被覆 銅管 シングルコイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
外径×厚さ 銅管(mm)
12.70×0.8
12.70×0.8
15.88×1.0
19.05×1.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24167824
品番
K-HS4E
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
新冷媒対応。
最高使用圧力(MPa)
4.3
種別
2
外径(mm)
(保温材)34
保温材厚(mm)
10
外径×厚さ(mm) 銅管
12.70×0.8
適合
液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0
コイル長(m)
20
対応冷媒種別
R32,R410A,R407C等
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません